7,45 €/ Stückexkl. MwSt
8,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 471 |
Serie | DIN 471 |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 1.75 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl BL (1.4122) |
DIN-Norm | 471 |
Maß | 39 mm |
Ausführung | Achse (aussenseitig) |
Typ | Circlip |