Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 34mm Edelstahl

  • ERIKS:23729902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,32 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
31.5 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
34 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip