Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 26mm Edelstahl

  • ERIKS:23266107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,75 €/ Stückexkl. MwSt

2,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
24.2 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
26 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip