Eriks

Sicherungsring Achse (aussenseitig) DIN 471 19mm Edelstahl

  • ERIKS:23266100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
17.5 mm
Dicke
1.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
19 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip