Eriks

Sechskantstopfen 64 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1,1/4

  • ERIKS:12968103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,39 €/ Stückexkl. MwSt

61,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R235
Max. Betriebsdruck
64 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
Außensechskant
Form
Dübel
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C