Eriks

Sechskantstopfen 100 bar Typ R236 aus Edelstahl, Außengewinde BSPP 1/8

  • ERIKS:12968095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R236
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Winkel (Grad)
0 °
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C