Eriks

Sechskantstopfen 100 bar Typ R235 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1".

  • ERIKS:12968088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,05 €/ Stückexkl. MwSt

37,50 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R235
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Verschlusskappe
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
Außensechskant
Form
Dübel
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C