0,13 €/ Stückexkl. MwSt
0,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7976C |
Kopfform | Sechskantkopf |
Schraubsystem | Sechskant |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Mit Spitze | Ja |
Selbstfurchend | Nein |
Gewindedurchmesser | 6.3 mm |
Länge | 19 mm |
DIN-Norm | 7976 |
Typ | Sechskantschraube |