Eriks

Sechskantschraube Sechskantkopf DIN 7976 4.8x22 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7976C
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsystem
Sechskant
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Selbstfurchend
Nein
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Länge
22 mm
DIN-Norm
7976
Typ
Sechskantschraube