Eriks

Sechskantmutter ISO4032 Stahl 8 Feuerverzinkt M10

  • ERIKS:11786863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,15 €/ Stückexkl. MwSt

0,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 934
Serie
DIN 934
Gewindemaß metrisch
10
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8 (Stahl)
Gewindeform
Metrisch
Gewindesteigung
1.5
Höhe
8.4 mm
Schlüsselweite
16 mm
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
DIN-Norm
934
ISO-Norm
4032