Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Kunststoff M4x20mm

  • ERIKS:14274585
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 933
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Länge
20 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Schlüsselweite
7
Gewindesteigung
0.7 mm
Kopfhöhe
28 mm
Kopfform
Sechskant