Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Kunststoff |
Werkstoffqualität | PA 6.6 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Länge | 10 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Schlüsselweite | 55 |
Gewindesteigung | 0.5 mm |
Kopfhöhe | 2 mm |
Kopfform | Sechskant |