0,96 €/ Stückexkl. MwSt
1,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | Grade 5 |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindeform | UNC |
Gewindemaß in Zoll | 3/8 in |
Länge (Zoll) | 1 in |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Kopfhöhe | 6 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |