Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Länge | 35 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Schlüsselweite | 13 |
Gewindesteigung | 1.25 mm |
Kopfhöhe | 53 mm |
Kopfform | Sechskant |