Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A4 M8x30mm

  • ERIKS:14274140
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 933
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Länge
30 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Schlüsselweite
13
Gewindesteigung
1.25 mm
Kopfhöhe
53 mm
Kopfform
Sechskant