Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Länge | 60 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Schlüsselweite | 30 |
Gewindesteigung | 2.5 mm |
Kopfhöhe | 125 mm |
Kopfform | Sechskant |