0,74 €/ Stückexkl. MwSt
0,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4-80 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Länge | 30 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Schlüsselweite | 17 |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Kopfhöhe | 6.4 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |