3,09 €/ Stückexkl. MwSt
3,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Länge | 35 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Schlüsselweite | 22 |
Gewindesteigung | 2 mm |
Kopfhöhe | 88 mm |
Kopfform | Sechskant |