0,38 €/ Stückexkl. MwSt
0,44 €inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Länge | 40 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Mit Mutter | Nein |
Gewindesteigung | 1.75 mm |
Vollgewinde | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |