0,05 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 933 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Länge | 16 mm |
DIN-Norm | 933 |
ISO-Norm | 4017 |
Gewindesteigung | 0.8 mm |