Eriks

Sechskantbolzen DIN 933 8.8 (Stahl) Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M14x45mm

  • ERIKS:23235479
  • Hersteller:01210140045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,70 €/ Stückexkl. MwSt

0,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 933
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Länge
45 mm
DIN-Norm
933
ISO-Norm
4017
Schlüsselweite
22
Gewindesteigung
2 mm
Kopfhöhe
8.8 mm
Kopfform
Sechskantkopf