14,00 €/ Stückexkl. MwSt
16,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 931 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | Grade 5 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | UNC |
Gewindemaß in Zoll | 1 in |
Länge (Zoll) | 4 in |
DIN-Norm | 931 |
ISO-Norm | 4014 |
Mit Mutter | Nein |
Kopfform | Sechskantkopf |