Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M8x150mm

  • ERIKS:14283018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,87 €/ Stückexkl. MwSt

2,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Länge
150 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
13
Gewindesteigung
125 mm
Kopfhöhe
53 mm
Kopfform
Sechskant