Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M6x60mm

  • ERIKS:14283444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Länge
60 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
10
Gewindesteigung
1 mm
Kopfhöhe
4 mm
Kopfform
Sechskant