Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M24x200mm

  • ERIKS:14274170
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Länge
200 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
36
Gewindesteigung
3 mm
Kopfhöhe
15 mm
Kopfform
Sechskant