Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M18x70mm

  • ERIKS:14283470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Länge
70 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
27
Gewindesteigung
25 mm
Kopfhöhe
115 mm
Kopfform
Sechskant