Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M16x110mm

  • ERIKS:14283468
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Länge
110 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
24
Gewindesteigung
2 mm
Kopfhöhe
10 mm
Kopfform
Sechskant