Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M14x60mm

  • ERIKS:14283466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,63 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Länge
60 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
22
Gewindesteigung
2 mm
Kopfhöhe
88 mm
Kopfform
Sechskant