3,99 €/ Stückexkl. MwSt
4,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 931 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Länge | 140 mm |
DIN-Norm | 931 |
ISO-Norm | 4014 |
Mit Mutter | Nein |
Schlüsselweite | 22 |
Gewindesteigung | 2 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |