Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M12x200mm

  • ERIKS:14283025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,05 €/ Stückexkl. MwSt

12,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Länge
200 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
19
Gewindesteigung
175 mm
Kopfhöhe
75 mm
Kopfform
Sechskant