1,07 €/ Stückexkl. MwSt
1,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 931 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Länge | 50 mm |
DIN-Norm | 931 |
ISO-Norm | 4014 |
Mit Mutter | Nein |
Schlüsselweite | 17 |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Kopfform | Sechskantkopf |