Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A4 M10x170mm

  • ERIKS:14283458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,04 €/ Stückexkl. MwSt

8,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Länge
170 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
17
Gewindesteigung
15 mm
Kopfhöhe
64 mm
Kopfform
Sechskant