Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 10.9 (Stahl) Unbehandelt M45x220mm

  • ERIKS:14282531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,40 €/ Stückexkl. MwSt

82,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
45
Länge
220 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
65
Gewindesteigung
45 mm
Kopfhöhe
26 mm
Kopfform
Sechskant