Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 10.9 (Stahl) Unbehandelt M42x220mm

  • ERIKS:14282527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,81 €/ Stückexkl. MwSt

78,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Länge
220 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
65
Gewindesteigung
45 mm
Kopfhöhe
26 mm
Kopfform
Sechskant