Eriks

Sechskantbolzen DIN 931 10.9 (Stahl) Unbehandelt M39x180mm

  • ERIKS:14282522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,60 €/ Stückexkl. MwSt

52,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 931
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
39
Länge
180 mm
DIN-Norm
931
ISO-Norm
4014
Mit Mutter
Nein
Schlüsselweite
60
Gewindesteigung
4 mm
Kopfhöhe
25 mm
Kopfform
Sechskant