1.279,25 €/ Stückexkl. MwSt
1.496,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | EL33 |
Typ | 8474 |
Ausführung | Kugelschwimmer Schalter |
Montage | Horizontal und vertikal |
Prozessanschluss | Kabel |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 850 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 55 mm |
Typ Kontakt | 1 Wechsler |
Kontaktausführung | Mikroschalter hermetisch geschlossen |
Schaltleistung | 250V AC / 16 (6) A |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Material Schwimmer | PTFE |
Material Kabel | Silikone |
Kabellänge | 3 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |