250,75 €/ Stückexkl. MwSt
293,38 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | EL32 |
Typ | 8473 |
Ausführung | Kugelschwimmer Schalter |
Montage | Horizontal und vertikal |
Prozessanschluss | Kabel |
Max. Betriebsdruck | 5.5 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 700 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 80 mm |
Typ Kontakt | 1 Wechsler |
Kontaktausführung | Mikroschalter hermetisch geschlossen |
Schaltleistung | 250V AC / 16 (6) A |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Material Schwimmer | PP |
Material Kabel | CSM (Hypalon) |
Kabellänge | 10 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |