Eriks

Schwimmerschalter Fig. 8472 Serie EL31 Schwimmer PP 1 x SPDT Kabel 5m

  • ERIKS:10060227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,13 €/ Stückexkl. MwSt

141,72 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EL31
Typ
8472
Ausführung
Kugelschwimmer Schalter
Montage
Horizontal und vertikal
Prozessanschluss
Kabel
Typ Kontakt
1 x NO
Kontaktausführung
Mikroschalter hermetisch geschlossen
Schaltleistung
230/400V AC / 16 (8) / 16 (4) A
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Material Schwimmer
PP
Material Kabel
CR
Kabellänge
5 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68