213,35 €/ Stückexkl. MwSt
249,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | EL30 |
Typ | 8471 |
Ausführung | Kugelschwimmer Schalter |
Montage | Horizontal und vertikal |
Prozessanschluss | Kabel |
Max. Betriebsdruck | 1 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 900 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 25 mm |
Typ Kontakt | 1 Wechsler |
Kontaktausführung | Mikroschalter hermetisch geschlossen |
Schaltleistung | 250V AC/150V DC / 300VA |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Schaltdifferenz | Ca. 15 mm |
Material Schwimmer | PP |
Material Kabel | TPK (Thermoplastic) |
Kabellänge | 4 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Mediumtemperatur | von 5 bis 60 °C |