Eriks

Schwimmerschalter Fig. 8470 Schwimmer PP 1 x SPDT PVC Kabel 20 m

  • ERIKS:13467625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
8470
Ausführung
Kugelschwimmer Schalter
Montage
Horizontal und vertikal
Prozessanschluss
Kabel
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
800 kg/m³
Typ Kontakt
1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung
Hermetisch geschlossen
Schaltleistung
250V AC / 10 A
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Material Schwimmer
PP
Material Kabel
PVC
Kabellänge
20 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68