151,00 €/ Stückexkl. MwSt
176,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 8470 |
Ausführung | Kugelschwimmer Schalter |
Montage | Horizontal und vertikal |
Prozessanschluss | Kabel |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 800 kg/m³ |
Typ Kontakt | 1 x NO en 1 x NC |
Kontaktausführung | Hermetisch geschlossen |
Schaltleistung | 250V AC / 10 A |
Schalterdifferenz einstellbar | Ja |
Material Schwimmer | PP |
Material Kabel | PVC |
Kabellänge | 10 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |