Eriks

Schwimmerschalter Fig. 8318 Serie EL11A Schwimmer Edelstahl Einstecklänge 53 mm Kabel 2 m 1/8" BSPP

  • ERIKS:10060224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

138,13 €/ Stückexkl. MwSt

161,61 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EL11A
Typ
8318
Ausführung
Vertikale Schwimmerschalter
Montage
Vertikal
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/8" (6)
Durchmesser Schwimmer
25 mm
Typ Kontakt
1 x NO oder 1 x NC
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
250V AC / 0,5A / 10VA
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Stangenlänge
50 mm
Material Schwimmer
Edelstahl
Material Anschluss
Edelstahl
Material Kabel
PVC
Kabellänge
2 m
Mediumtemperatur
von -10 bis 50 °C