96,48 €/ Stückexkl. MwSt
112,88 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | EL10 |
Typ | 8316 |
Ausführung | Vertikale Schwimmerschalter |
Montage | Vertikal |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 3/8" (10) |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 1000 kg/m³ |
Durchmesser Schwimmer | 25 mm |
Typ Kontakt | 1 x NO oder 1 x NC |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 250V AC / 0,5A / 10VA |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Stangenlänge | 43 mm |
Material Schwimmer | PVDF |
Material Anschluss | PVDF |
Material Kabel | PVC |
Kabellänge | 2 m |
Mediumtemperatur | von -25 bis 100 °C |