Eriks

Schwimmerschalter Fig. 8316 Serie EL10 Schwimmer PVC Einstecklänge 44 mm Kabel 2 m 3/8" BSPP

  • ERIKS:10060221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

78,80 €/ Stückexkl. MwSt

92,20 €inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
EL10
Typ
8316
Ausführung
Vertikale Schwimmerschalter
Montage
Vertikal
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/8" (10)
Min. spezifische Masse Flüssigkeit
860 kg/m³
Durchmesser Schwimmer
25 mm
Typ Kontakt
1 x NO oder 1 x NC
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
250V AC / 0,5A / 10VA
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltpunkt L1
20 mm
Stangenlänge
43 mm
Material Schwimmer
PVC
Material Anschluss
PVC
Material Kabel
PVC
Kabellänge
2 m
Mediumtemperatur
von -10 bis 60 °C