346,00 €/ Stückexkl. MwSt
404,82 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | RLS5000 |
Typ | 8298 |
Ausführung | Bilge Schwimmerschalter |
Montage | Vertikal |
Prozessanschluss | Wandmontage |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. spezifische Masse Flüssigkeit | 750 kg/m³ |
Typ Kontakt | 1 Wechsler |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltpunkt L1 | 60 mm |
Stangenlänge | 78 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Nassteil-Gehäuse | Edelstahl 316Ti |
Material Schwimmer | Edelstahl 316Ti |
Material Anschluss | Edelstahl 316Ti |
Material Kabel | Polyolefin |
Kabellänge | 5 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 80 °C |