Eriks

Schweißkrümmer 90° SS 316L 10S 73,03x3,05 2.1/2"

  • ERIKS:11178987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,80 €/ Stückexkl. MwSt

26,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-W-C-W90
Material
AISI 316L
Außendurchmesser der Anschweißspitze
73.03 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.05 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
Winkel 90°
Anschlussarmatur
ANSI sch 10
Größe Anschlussarmatur
73x3,05 (66,9)
Temperaturbereich
von -200 bis 538 °C
Max. Betriebsdruck
112 bar