6,52 €/ Stückexkl. MwSt
7,63 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMV-W-C-W90 |
Material | AISI 316L |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 21.34 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.11 mm |
Anschlusstyp | Rohrende |
Schlaucharmatur Typ | Winkel 90° |
Anschlussarmatur | ANSI sch 10 |
Größe Anschlussarmatur | 21,3x2,1 (17,1) |
Temperaturbereich | von -200 bis 538 °C |
Max. Betriebsdruck | 265 bar |