Eriks

Schweißbogen 90° SS316L 10S 60.33x2.77 2"

  • ERIKS:10038274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,92 €/ Stückexkl. MwSt

20,97 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-W-C-W90
Material
AISI 316L
Außendurchmesser der Anschweißspitze
60.33 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.77 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
Winkel 90°
Anschlussarmatur
ANSI sch 10
Größe Anschlussarmatur
60,3x2,77 (54,76)
Temperaturbereich
von -200 bis 538 °C
Max. Betriebsdruck
123 bar