Eriks

Schweißbogen 90° SS 316L 10S 33,4x2,77 1"

  • ERIKS:10038273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-W-C-W90
Material
AISI 316L
Außendurchmesser der Anschweißspitze
33.4 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.77 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
Winkel 90°
Anschlussarmatur
ANSI sch 10
Größe Anschlussarmatur
33,4x2,77 (27,9)
Temperaturbereich
von -200 bis 538 °C
Max. Betriebsdruck
223 bar