10,32 €/ Stückexkl. MwSt
12,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMV-W-C-W90 |
Material | AISI 316L |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 48.26 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.77 mm |
Anschlusstyp | Rohrende |
Schlaucharmatur Typ | Winkel 90° |
Anschlussarmatur | ANSI sch 10 |
Größe Anschlussarmatur | 48,3x2,77 (42,7) |
Temperaturbereich | von -200 bis 538 °C |
Max. Betriebsdruck | 154 bar |